| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p886821 Herst.-Nr.: 4029713019846 EAN/GTIN: 4029713019846 |
| |
|
| | |
| Digitaler Breiten- und Abstands- Tiefenmessschieber DIGI-MET Messtechnik • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Schutzart IP 67 • Doppelseitig abgesetzte Messstange • Ein-/Ausschaltung • LCD-Anzeige 7,5 mm • Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit • Nullpunktstellung an jeder Stelle • mm/inch-Umschaltung • Hold-Funktion • Variabler Datenausgang Opto RS 232, Digimatic und USB Lieferung: Im Holzetui, inklusive Batterie CR2032. Weitere Informationen: | | Max. Messbereich: | 500 | Ablesung: | 0,01 | Brückenlänge: | 150 | Produktart: | Tiefenmessschieber | Ausführung: | digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, HELIOS, PREISSER, Digitaler, Breiten-, und, Abstands-Tiefenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 565,26* | € 618,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,78* | € 624,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,34* | € 626,17* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,17* | € 630,82* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 590,42* | € 640,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|