Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 10 x 16mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 10 x 16mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 10 x 16mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730943
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.042
EAN/GTIN:
     4030615310429
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 450 °C
• Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6
• Zum Einpressen oder Einkleben

Hinweis: Die Gesamtlänge I kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Höhe:
16 mm
max. Kürzung:
6 mm
Haftkraft:
8,5 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.042
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4030615310429, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,81*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 5,06*
1
€ 9,80*
ab € 3,32*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.