Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Größe 42
Halbschuh 3112A, S1, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731382
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A/42
EAN/GTIN:
     4033965078025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
3112A/42
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 76,05*
€ 93,67*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 93,70*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,48*
€ 94,21*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 75,23*
€ 97,09*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 80,61*
€ 98,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,09*
€ 115,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,08*
€ 109,58
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 84,16*
€ 100,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.