Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 11,50mm geschliffen PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 11,50mm geschliffen PTG
Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 11,50mm geschliffen PTG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731839
Herst.-Nr.:
     333851150
EAN/GTIN:
     4040389034988
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish

• HSS Co
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 30-35°
• Schaft zylindrisch
• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle
• Rechtsschneidend

Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
11,5 mm
Spirallänge:
94 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Ausspitzung:
Kreuzanschliff
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
INOX:
14
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
5
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
333851150
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.11,5mm, din 338 typ n, din 338, 4040389034988, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,53*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 6,56*
Lager 6C8MS
15 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,84*
15 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.