Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 4571 Handlaufstütze Edelst.f.75 mm Wandabst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 4571 Handlaufstütze Edelst.f.75 mm Wandabst.
KWS 4571 Handlaufstütze Edelst.f.75 mm Wandabst.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-732012
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     457182
EAN/GTIN:
     4041518148019
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze 4571

• Mit flacher Auflage
• Verdeckte Wandbefestigung
• Inklusive Stockschraube M8 x 80

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
4571.82
Wandabstand:
75 mm
Stützenabstand:
800–1200 mm
Material:
Edelstahl-Rostfrei
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
457182
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518148019, Geländer, Stütze, Stützen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 34,46*
€ 47,52*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 34,51*
€ 47,55*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 35,86*
€ 49,21*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 50,31*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 51,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.