Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m
NORRES Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363 40mm 10m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-732783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36300400000-10
EAN/GTIN:
     4049645206619
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochtemperatur-Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC® TPE 363, mittelschwer

• Mittelschwere Ausführung
• Sehr gut hitzebeständig
• Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
• Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
• Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
• Granulattrockner/Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
• Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
• Kühlluft: UV-Trockner, IR/Infrarot-Trockner
• Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
• Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
• Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
• Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
• Heizung: Frischluftzufuhr
• RoHS konform
• Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch
• Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
• Wandung: thermoplastischer Kautschuk (TPE)
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +125 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
48 mm
Vakuum:
0,170 bar
Betriebsdruck:
0,705 bar
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
0,30 kg/m
Schlauchlänge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, 363-0040-0000-0000001000, Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Klimaschlauch, NORRES-Lüftungsschlauch, NORRES-Saugschlauch, NORRES-Schlauch, NORRES-Spiralschlauch, Schlauch, Spiralschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,909*
€ 29,363*
3 Tage
150
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 28,328*
€ 32,298*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,09*
€ 45,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,18*
€ 292,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 295,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.