Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC TPE 363 Ø40mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch, mittelschwer (bis


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0040-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645206619
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® TPE 363

TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: mittelschwere Ausführung, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® TPE 363
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.695
Biegeradius:
28 mm
ID:
40 mm
AD:
48 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.3
Unterdruck m/WS:
0.17
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, TPE, 363, AIRDUC® TPE 363 Ø40mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch.AIRDUC TPE 363 Ø40mm L:10m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, AIRDUC, 363-0040-0000, 363-0040-0000-1000, AIRDUC® TPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,829*
€ 29,393*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,509*
€ 29,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,307*
€ 30,197*
2 Tage
100
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 28,518*
€ 32,268*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,97*
€ 45,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 29,393*
€ 34,97767
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,399*
€ 33,79481
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,829*
€ 30,73651
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 293,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.