Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle
Lackierset Schaumstoff fein 10cm Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734482
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     704500
EAN/GTIN:
     4250560501080
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackroller-Set Nr. 7045

• Schaumstoff, fein
• Lösemittelbeständig
• Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø
• Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken

Lieferung: Inklusive Lackwanne 15 x 30 cm.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
10 cm
Raumgewicht:
32 kg/m²
Steckbügel-Ø:
6 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
704500
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
661
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,48*
4 Tage
429
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,68*
5 Tage
572
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,19*
€ 1,71*
3 Tage
562
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,08*
Lager 6C8MS
171
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
705101
ab € 4,23*
Sonstiges
k.A.
10705101
ab € 0,46*
Sonstiges
k.A.
10705701
ab € 0,42*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
705101
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.