| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-734515 Herst.-Nr.: 502600 EAN/GTIN: 4250560511263 |
| |
|
| | |
| Deckenbürste Nr. 50 26, Kunstborste • Synthetikborste • Gestanzt • Heller Mantel • Dunkle Einlage • Holzkörper • Kunststoffgriff mit Eimerhaken Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Breite: | 170 mm | Markenname: | Nölle PROFI BRUSH | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 502600 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tapetenbürste, Tapezierbürste, tapetenbürste, 4250560511263, Bürste, Bürsten, Deckenbürsten, Holz, Holz-Deckenbürste, Nölle, QR4029308 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,08* | € 1,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,09* | € 1,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,10* | € 1,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,61* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|