Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, schwarz/türkis, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, schwarz/türkis, Größe 102
FORTIS H-Latzhose 24, schwarz/türkis, Größe 102
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784767507
EAN/GTIN:
     4317784767507
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 102
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
schwarz-türkis
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784767507
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 54,37*
Lager 6C8MS
38
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 58,92*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,14*
€ 61,61*
1 Tag
38
€ 8,50*
ab € 52,18*
€ 65,93*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.