Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsimshobel PREM. 30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsimshobel PREM. 30mm FORTIS
Doppelsimshobel PREM. 30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768900
EAN/GTIN:
     4317784768900
Suchbegriffe:
Doppel-Simshobel
Doppelsimshobel
doppel-simshobel fortis
doppel simshobel
Doppel-Simshobel

• Buchenholz
• Weißbuchensohle
• Doppeleisen
• Verstellbares Hobelmaul

Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
45 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768900
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 4317784768900, Hobel, Simshobel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 39,81*
7 Tage
43
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 39,86*
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 40,39*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 44,56*
€ 4,80*
ab € 34,36*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.