Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769600
EAN/GTIN:
     4317784769600
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M36
Steigung:
4 mm
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769600
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m36x2, 4317784769600, Eisen, Schneideisen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,95*
€ 70,78*
2 Tage
100
€ 5,90*
ab € 60,10*
€ 75,39*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 76,59*
Lager 6C8MS
100
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 78,99*
1 Tag
100
€ 4,95*
ab € 62,93*
€ 79,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.