Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M36 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769600
EAN/GTIN:
     4317784769600
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M36
Steigung:
4 mm
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769600
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m36x2, 4317784769600, Eisen, Schneideisen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
€ 6,90*
ab € 41,43*
€ 54,35*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 58,97*
€ 4,80*
ab € 48,33*
€ 62,66*
15 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,90*
€ 71,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,75*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.