Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 2-K-Griff 533mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsäge 2-K-Griff 533mm FORTIS
Bügelsäge 2-K-Griff 533mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773171
EAN/GTIN:
     4317784773171
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge mit Handschutz

• Stabiler ovaler Stahlbügel
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
• Sägeblatt mit gehärteten Zähnen
• Einfaches Auswechsel- und Spannsystem des Blattes

Lieferung: Inklusive Holzsägeblatt Hobelzahnung, Bügelsäge 300 mm inklusive je einem Metall- und Holzsägeblatt.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
533 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773171
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, 4317784773171, Bügelsägen, Säge, Sägen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
87
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,65*
1 Tag
87
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 13,19*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 13,58*
4 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 15,42*
12 Tage
90
1
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.