Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784778664
EAN/GTIN:
     4317784778664
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden
• Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
• Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
• Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
• Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784778664
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784778664, Bohrer, SDS-plus-Bohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.