Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
SDS-plus-Bohrer 12 x 260/200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784778664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778664
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

• Schlagbohrer mit Spezial-HM-Schneiden • Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten • Wechselwendel für hohen Bohrmehlabtransport • Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche • Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Spirallänge:
200 mm
udf_EDE_Katalog:
29332951
Bohrer-Ø:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784778664
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Bohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.