Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zir.Kor.180mm K 80 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.180mm K 80 FORTIS
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.180mm K 80 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781701
EAN/GTIN:
     4317784781701
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund

• Zirkonkorund
• Vulkanfiber-Trägermaterial
• Hohe Abtragsleistung
• Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz
• Für die grobe Schleifbearbeitung, besonders geeignet für schwer zerspanbarer Materialien wie Edelstahl, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781701
Ursprungsland:
Türkei
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
50
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,78*
Lager 6C8MS
280
50
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,91*
7 Tage
280
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,95*
2 Tage
277
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.