Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 180mm K 80 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 180mm K 80 FORTIS
Fiberschleifscheibe Korund 180mm K 80 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781947
EAN/GTIN:
     4317784781947
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund

• Korund
• Vulkanfiber-Trägermaterial
• Dicht gestreut
• Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz
• Für die universelle Schleifbearbeitungen, wie z. B. Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781947
Ursprungsland:
Türkei
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
50
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,62*
4 Tage
145
1
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 6C8MS
170
50
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,72*
8 Tage
170
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,75*
1 Tag
181
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.