Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 250mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 250mm H3 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 250mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782470
EAN/GTIN:
     4317784782470
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund

• Nach DIN 7261 F
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782470
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 250mm h3, flachfeile hieb 3, flachfeile, 4317784782470, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,97*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,00*
Lager 6C8MS
30
20
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,07*
1
€ 9,80*
ab € 2,33*
€ 3,45*
1
€ 9,80*
ab € 2,31*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.