Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782661
EAN/GTIN:
     4317784782661
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Werkstattfeile, 4-kant

• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782661
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784782661, Feile, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,31*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,31*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,41*
1
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.