Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Vierkant-Feile 250mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787253
EAN/GTIN:
     4317784787253
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Werkstattfeile, 4-kant

• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787253
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4317784787253, Feile, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,98*
8 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,01*
Lager 6C8MS
81
20
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,08*
1
€ 9,80*
ab € 2,32*
€ 3,46*
1
€ 9,80*
ab € 2,31*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.