| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-736768 Herst.-Nr.: 4332163346838 EAN/GTIN: 4332163346838 |
| |
|
| | |
| Verkehrszeichen - Rechtecke • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA1, reflektierend • Aus 2 mm Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | 457.2 | VZ-Bedeutung: | Ende der Umleitung | Länge: | 1050 mm | Breite: | 350 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,44* | € 65,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,92* | € 67,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 67,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,02* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|