Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Kühlkanal/ SCMT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Kühlkanal/ SCMT12
Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Kühlkanal/ SCMT12
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736877
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     4332163353706
EAN/GTIN:
     4332163353706
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten fasenfräser
Fasenfräser 10 bis 80° mit Innenkühlung

• Schaft DIN 1835-B
• Zum Entgraten und Fasen

Winkel Ø Min. Ø Max. Schneidenlänge
10 7,5 30 2,7
20 10 32 3,6
30 13 32,5 4,3
40 16,5 33,5 4,5
50 17,5 33,5 4,6
60 19 33,5 4,6
70 22 33,5 4,3
80 24,5 33,5 3,8
90 27 31 3

Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Wendeschneidplatte:
SC...1204
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: QR4025317
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 249,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,53*
€ 249,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,43*
€ 268,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 278,03*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.