Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Kühlkanal/ SCMT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163353706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163353706
EAN/GTIN:
     4332163353706
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten fasenfräser
4332163353706 Fasenfräser 10 bis 80°
- Schaftfräser, DIN 1835-B
- Mit Innenkühlung
- Einstellwinkel 10–80°
- Zum Entgraten und Fasen
Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
WinkelMin. ØMax. ØSchneidenlänge
107,5302,7
2010323,6
301332,54,3
4016,533,54,5
5017,533,54,6
601933,54,6
702233,54,3
8024,533,53,8
9027313
Weitere Suchbegriffe: 4332163353706, neutrale Produktlinie, QR4025317, Fasefräser, Fasenfräser 10 bis 80°, 28597181, 1653296, 28597180, Fasenfräser, 28597155, Fräswerkzeuge, 28597063, Modularzerspanung, 1 Fasenfräser 10-80 Grad D 25mm Kühlkanal/ SCMT12, Schaftfräser, DIN 1835-B, Mit Innenkühlung, Einstellwinkel 10–80°, Zum Entgraten und Fasen, Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher, WinkelMin. ØMax. ØSchneidenlänge, 107, 5302, 7, 2010323, 6, 301332, 54, 3, 4016, 533, 5, 5017, 601933, 702233, 8024, 53, 8, 9027313, Fräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 249,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,53*
€ 249,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,43*
€ 268,40*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 278,03*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.