Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.T.Scheibe Classic Ceram XT 115x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.T.Scheibe Classic Ceram XT 115x22,23
Diam.T.Scheibe Classic Ceram XT 115x22,23
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738792
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184627645
EAN/GTIN:
     5450248385745
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Classic Ceram Turbo

• Geschlossener Schneidrand
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Gesintert
• Einsatzbereich: Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan


Abbildung zeigt Ø 125 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184627645
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 5450248385745
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 29,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,49*
€ 29,20*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 22,13*
€ 30,04*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,56*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.