Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 8,10mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 8,10mm Maykestag
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 8,10mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740010
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     61100810100
EAN/GTIN:
     9002740143864
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, blank

• HSS Co5
• DIN 338
• Typ FORTE
• Profilgeschliffen
• Kreuzschliff AC
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff
• Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze
• Punktgenau durch große Spanräume
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
8,1 mm
Spirallänge:
75 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
61100810100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din 338 8,10mm, 9002740143864, Bohrer, D338, DIN338, HSSE, HSSE-Bohrer, Maykestag, QR4024086, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 7,06*
1
€ 9,80*
ab € 4,99*
€ 7,10*
1
€ 9,80*
ab € 5,01*
€ 7,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.