Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-740384 Herst.-Nr.: 44 KTX T 10 EAN/GTIN: 4018754001149 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 Weitere Informationen: | | Größe: | T 10 | für Schraubengröße: | M3–M3,5 | Gesamtlänge: | 28 mm | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 44 KTX T 10 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 10, stecknuss innen-torx, 4018754001149, 1/4-Schraubendreher-Einsatz, 44KTX T 10, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, TORX®-Schraubendreher-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,31* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,05* | € 6,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,11* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,10* | € 6,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,22* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|