Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 12mm 12kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 12mm 12kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 12mm 12kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740395
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     45 12
EAN/GTIN:
     4018754001958
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 45

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
45 12
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,62*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,27*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
02010009
ab € 4,40*
Ähnlich
Stahlwille
02010010
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
02010011
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
02010013
ab € 4,18*
Ähnlich
Stahlwille
02010014
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
02010015
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
02010016
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
02010017
ab € 4,53*
Ähnlich
Stahlwille
02010018
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.