Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17mm 12kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17mm 12kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 17mm 12kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740400
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     45 17
EAN/GTIN:
     4018754002009
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 45

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
45 17
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,90*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,05*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,09*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,11*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010013
ab € 4,27*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.