Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740713
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75008
EAN/GTIN:
     4050623705222
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
75008
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 11,98*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 12,66*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 9,91*
€ 12,68*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,71*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 10,27*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 11,93*
Ähnlich
ASW
1000075004
ab € 9,67*
Ähnlich
ASW
1000075007
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,60*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,52*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,63*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,20*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,51*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.