Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm Federmag. lang ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740722
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71062
EAN/GTIN:
     4050623701279
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Außen-Ø:
22 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71062
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
35
10
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,99*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,59*
€ 12,12*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 12,19*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 8,88*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.