Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-742314 Herst.-Nr.: 880TZ-12 EAN/GTIN: 4000896041633 |
| |
|
| | |
| Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang
Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Gesamtlänge: | 54 mm | Markenname: | HAZET | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 880TZ-12 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 69510012, Hazet, Steckschlüsseleinsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 8,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 9,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,26* | € 10,07* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,27* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|