Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124
Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742360
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880-21
EAN/GTIN:
     4000896039050
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Hazet

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
880-21
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, 6kt steckschlüssel, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 68750021, Hazet, Nuß, Nuss, Nüße, Nüsse, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,30*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 6,24*
€ 8,31*
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,32*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 8,55*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.