Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstein für Diamant/CBN 50x25x200 mm Ekw240 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schärfstein für Diamant/CBN 50x25x200 mm Ekw240 Müller
Schärfstein für Diamant/CBN 50x25x200 mm Ekw240 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743291
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     DIA5025200EKW240
EAN/GTIN:
     4037073005188
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Handabrichter
diamant schleifstein
Schleifscheiben-Abrichtstein für Diamant- und CBN-Scheiben, Körnung 240

Ausführung: Rechteckig.

Anwendung: Zum Schärfen von Diamant- und CBN-Schleifscheiben. Durch das Zurücksetzen der Bindung werden die Schleifkörper wieder schnittig.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
240
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
DIA5025200EKW240
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85080200, Diamant, für, Müller, Schärfstein, Schleifscheiben-Abrichtstein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,26*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,88*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,40*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.