Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Wasserwaage 96-M IP65 61cm STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Wasserwaage 96-M IP65 61cm STABILA
Elektronik-Wasserwaage 96-M IP65 61cm STABILA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743594
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17677
EAN/GTIN:
     4005069176778
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type TECH 196M electronic • Aluminium-Rechteckprofil • 2 gefräste Messflächen • Mit extrastarken Seltenerd-Magneten, 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magneten • Stoßdämpfende Endkappen • Anzeige in °, %, mm/m, in/ft • Zwei Displays zum leichten Ablesen auch von oben (schmale Stirnseite), mit zuschaltbarer Beleuchtung • Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse • Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° • HOLD-Funktion • Gummierte Wandrutschstopper • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit Transporttasche.
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
17677
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 190,19*
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 195,19*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 195,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 201,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 202,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.