Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 100x 560 mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 100x 560 mm K120 VSM
Schleifband Korund 100x 560 mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743810
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     713282
EAN/GTIN:
     4018875132821
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für Holzbearbeitung, Abmessung 100 x 560 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit verbesserter Spanabfuhr, sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Holz auf Bandschleifmaschinen, bedingt auch für die Metallbearbeitung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
713282
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87290120, Schleifgewebe-Band
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,0674*
€ 1,3374*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1145*
€ 1,4051*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,1078*
€ 1,5978*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,68*
4 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 1,1817*
€ 1,7476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4051*
€ 1,67207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3995*
€ 1,66541
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3883*
€ 1,65208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,3828*
€ 1,64553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3745*
€ 1,63566
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1145*
€ 1,32626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 140,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.