Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 13x 610 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 13x 610 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 13x 610 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743832
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     702384
EAN/GTIN:
     4018875023846
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 13 x 610 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
610 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
702384
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x610, endlos schleifband, 87110080, Schleifgewebe-Band
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
100
€ 6,90*
ab € 0,3172*
€ 0,4272*
Lager 6C8MS
560
100
Frei Haus
ab € 0,3728*
€ 0,5077*
3 Tage
476
1
€ 4,79*
ab € 0,3463*
€ 0,5163*
4 Tage
549
1
€ 4,30*
ab € 0,3391*
€ 0,5164*
1 Tag
549
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5077*
€ 0,60416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4939*
€ 0,58774
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.