Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 13x610mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 13x610mm K80 VSM
Schleifband Korund 13x610mm K80 VSM
Schleifband Korund 13x610mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875023846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087110080
EAN/GTIN:
     4018875023846
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 13 x 610 mm KK711T Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite x Länge:
13 x 610 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087110080
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x610, endlos schleifband, Korund, VSM, Schleifgewebe-Band, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087110080, 87110080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
656
100
€ 6,90*
ab € 0,309*
€ 0,419*
3 Tage
656
100
Frei Haus
ab € 0,3315*
€ 0,4664*
Lager 7
486
1
€ 4,79*
ab € 0,3463*
€ 0,5163*
4 Tage
377
1
€ 4,30*
ab € 0,3391*
€ 0,5164*
2 Tage
656
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3963*
€ 0,4716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.