Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 6-10Z Wikus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 6-10Z Wikus
Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 6-10Z Wikus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744776
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     10379-0033
EAN/GTIN:
     4053569750288
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt HSS Bimetall

Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten.

WIKUS MARATHON© M42: Zahnteilung bis 5-8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle.

WIKUS VARIO© M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen.

Weitere Informationen:
Länge:
2760 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
6–10
Markenname:
WIKUS
Herstellername:
Wikus Sägenfabrik
Herstellerartikelnummer:
10379-0033
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, 27610098, Bandsägebl. VARIO M42 2760x27x0,9 6-10Z Wikus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.