| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745309 Herst.-Nr.: 1270 EAN/GTIN: 4026158054685 |
| |
|
| | |
| Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM©-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 5-fach | Maße: | 30 x 30 mm | Linsen-Ø: | 28 mm | Markenname: | ESCHENBACH | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1270 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 45280005, Präzisions-Fadenzähler 30x30mm/5x Ku-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,44* | € 20,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,10* | € 21,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,05* | € 21,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,46* | € 22,63* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|