| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745393 Herst.-Nr.: 10050 EAN/GTIN: 7612348100507 |
| |
|
| | |
| Federwaage Light Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15-20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für genaue Ablesung, Innenrohr frei drehbar, höchste Präzision dank Reibungsfreiheit, lange Präzisionsskala mit hoher Auflösung, korrosions- und ermüdungsfreie Präzisionsfeder, geschlossenes transparentes Außenrohr mit Doppelskala und 360° Ablesung, feuchtigkeits- und schmutzbeständig. Ideal für Industrie- und Außenanwendungen, Leichtbauweise, nur 20 g schwer. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 50 g | Teilung: | 0,5 g | Aufhängung: | Klammer | Markenname: | Pesola | Herstellername: | Precision Instruments GmbH | Herstellerartikelnummer: | 10050 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,85* | € 32,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,19* | € 32,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,75* | € 33,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,87* | € 34,22* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 25,43* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|