Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 22 mm extralang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 22 mm extralang Hazet
Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 22 mm extralang Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745507
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-22
EAN/GTIN:
     4000896199525
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Doppel-T-Profil

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Matt verchromt. Stabilerr Schaft mit Doppel-T-Profil. Köpfe poliert.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Maulstärke:
9 mm
Ringstärke:
16 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600LG-22
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 24,52*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 25,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 25,84*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 26,44*
Lager 6C8MS
25
1
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.