Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 24 mm extralang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 24 mm extralang Hazet
Ringmaulschl. ä.DIN 3113A 24 mm extralang Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745508
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-24
EAN/GTIN:
     4000896198252
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Doppel-T-Profil

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Matt verchromt. Stabilerr Schaft mit Doppel-T-Profil. Köpfe poliert.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Maulstärke:
10 mm
Ringstärke:
18 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600LG-24
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,98*
€ 30,25*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 30,98*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 24,80*
€ 31,19*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,81*
€ 31,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.