Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RingmaulschlStzä.DIN 3113A 8-teilig extralang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RingmaulschlStzä.DIN 3113A 8-teilig extralang Hazet
RingmaulschlStzä.DIN 3113A 8-teilig extralang Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745513
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG/8
EAN/GTIN:
     4000896199938
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringmaulschlüssel-Satz, extralang

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Matt verchromt. Stabilerr Schaft mit Doppel-T-Profil. Köpfe poliert.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Anzahl:
8-teilig
Inhalt:
10; 13; 14; 17; 19; 24; 27; 32 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600LG/8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 573A0800, RingmaulschlStzä.DIN3113A 8tlg. extralang Hazet
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 177,09*
7 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 177,76*
12 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 182,31*
2 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 157,00*
€ 182,43*
Lager 6C8MS
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 186,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.