Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 47, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 47, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 47, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-763902
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.12
EAN/GTIN:
     8713197038573
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –50 °C
• Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett
• Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
C662933.12
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 102,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,29*
€ 114,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 117,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,80*
€ 120,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 121,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,90*
€ 145,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,70*
€ 138,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 115,53*
€ 137,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,92*
€ 130,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 109,37*
€ 130,15
pro Paar
ab 8 Paar
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8713197038535
ab € 93,01*
Ähnlich
k.A.
8713197038542
ab € 91,36*
Ähnlich
k.A.
8713197038566
ab € 92,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.