| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-766503 Herst.-Nr.: 1150793 EAN/GTIN: 4053569735292 |
| |
|
| | |
| ";Großmülltonne WAVE 80 Liter • Aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 " Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 482 mm | Tiefe: | 552 mm | Höhe: | 933 mm | Fassungsvermögen: | 80 l | Norm: | DIN EN 840-1 | Herstellerartikelnummer: | 1150793 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 65,70* | € 87,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,17* | € 97,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 73,45* | € 101,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,62* | € 101,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 82,92* | € 109,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|