Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 44,weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 44,weiß/weiß
Bundhose Highline, Größe 44,weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-766595
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2327044
EAN/GTIN:
     4030913873664
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose planam 44, planam arbeitshose, arbeitshose 44, 40871144, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 22,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 22,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 22,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2327024
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327025
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327026
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327027
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327028
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2327029
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2327030
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327038
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2327040
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2327042
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2327046
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2327048
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327050
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2327052
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2327054
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.