Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 2432 820,Größe 56/58,königsbl./schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 2432 820,Größe 56/58,königsbl./schwarz
Arbeitsjacke 2432 820,Größe 56/58,königsbl./schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774757
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2432/820-1332/58N
EAN/GTIN:
     4010365971323
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Arbeitsjacke 2432

Ausführung:
• Hohe mechanische Beständigkeit
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Verschiedene Taschenvariationen
• Flammhemmend
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 13034-6
Länge: 75 cm
Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² + 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, arbeitsjacken, 2432, 61562314, Multi, Protect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,90*
ab € 139,73*
€ 173,63*
Lager 6C8MS
18
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 177,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 177,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 201,89*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.