Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24328201332 Blouson Gr. 56/58N königsblau/schwarz, Mulit Protect 7kA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246101858
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24328201332--58N
EAN/GTIN:
     4010365971323
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 2432820 Blouson

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, Front und Ärmel zweilagig. Material 35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% Antistatische Fasern. Länge 75 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
56/58N
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke größe 56/58, arbeitsjacken, BP-24328201332, BP-24328201332 Blouson Gr. 56/58N königsblau/schwarz Mulit Protect 7kA., BLOUSON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 4,90*
ab € 139,41*
€ 171,26*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 175,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,64*
€ 175,35*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 199,50*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.