| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774776 Herst.-Nr.: 2431-820-5332/60N EAN/GTIN: 4010365971187 |
| |
|
| | |
| Lathzhose 2431
Ausführung • Technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten • Störlichtbogenklasse 2 im zweilagigen Bereich • Ein Stretchträger mit verdecktem Reißverschluss • Vorderhose zweilagig, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen) • Verschiedene Taschenvariationen • Flammhemmend • Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil Norm: • EN ISO 11611 Klasse 1-A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 • EN 1149-5 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 61482-1-2 Klasse 2 im zweilagigen Bereich; • EN 13034-6 • Zertifizierter Knieschutz nach DIN EN 14404, Typ 2 Länge: 81 cm Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m² + 160 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitslatzhose, 2431, 61572860, Lathzhose, Latzhose, Multi, Protect |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 181,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 147,44* | € 185,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,80* | € 186,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,40* | € 212,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|